Мультифункциональный инструмент для снятия изоляции PLUS 1,5-50мм², WURTH
Мультифункциональный инструмент для снятия изоляции PLUS 1,5-50мм², WURTH
Артикул:071441 033
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеРегулировка глубины резания не требуется
- Продольные разрезы для зачистки длинных участков кабеля
- Продольный упор с длиной зачистки 11 мм для соединительных зажимов (1,5–2,5 мм2)
- Двусторонний продольный упор для правшей и левшей
- Продольный упор с упорным положением для свободного обхода проводника и любой длины зачистки
- Подходит для плоских кабелей шириной до 15 мм и гибких жил 1,5–50,0 мм2
- Лезвия, покрытые нитридом титана, обеспечивают более высокую скорость резания и более длительный срок службы
- Противоскользящая поверхность
- Запирающий механизм предотвращает неконтролируемое открывание инструмента
- Сделано в Германии
- Для всех стандартных монтажных кабелей от 4–15 мм
- Гибкий провод 1,5–50 мм²
- Одножильный провод 1,5–2,5 мм²
- Плоский кабель шириной до 15 мм
- RG 58, RG 59
- Коаксиальный кабель, Категорий (5, 6, 7)
-
Характеристики
Диаметр кабеля, мин./макс.
4-15 мм
Сечение проволоки, мин./макс.
1,5-50 мм²
Американское сечение проводов (AWG), мин./макс.
16-1
Длина x ширина x высота
130 x 38 x 24 мм
Материал
Пластик/ металл
Цвет
Черный
Красный