Клещи для снятия изоляции Zebra VDE
Устройство для резания оболочки кабеля, WURTH
Артикул:071441 09
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеДля удаления всех изоляционных слоев кабеля диаметром от 25 мм
- Регулируемая глубина резки от 0–5 мм
- Сменное лезвие (двустороннее)
- Замена лезвия происходит при раскрытии и закрытии регулировочного винта
Глубина реза устанавливается регулировочным винтом от 0 до 5 мм в зависимости от толщины внешней оболочки. Расположите лезвие, осторожно придавливая пальцем в начале каждого продольного или поперечного надреза. Снятие изоляции выполняется плавными движениями, прижав зубцы к изоляции. Возможность быстрой смены направления движения лезвия между продольным и круговым. При снятии оболочки с кабеля среднего сечения кончик лезвия осторожно вдавливают в изоляцию. -
Технические характеристики
Длина
154 мм