Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Отвертка ZEBRA 2K VDE,PH0, 80 мм

Артикул: 06136320
Отвертка ZEBRA 2K VDE,PH0, 80 мм

Отвертка ZEBRA 2K VDE,PH0, 80 мм

Артикул:06136320

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Для работы с деталями под напряжением до 1000 В (перем. тока) и до 1500 В (пост. тока)
    • Стержень: вороненый, изолированный
    • Наконечник: Соответствует DIN ISO 8764-1-PH
    • Каждое изделие проверено в водяной ванне под напряжением 10 кВ
    • Год выпуска указан на изделии
    • Проверено на растрескивание при резком охлаждении
    Стандарт: EN 60900:2012

    Область применения
    Для электромонтажных работ до 1000 В (переменного тока) или до 1500 В (постоянного тока)
  • Характеристики

    Размер наконечника

    PH0

    Длина лезвия (A)

    80 мм

    Длина ручки (B)

    83 мм

    Ширина рукоятки (C)

    27 мм

  • Отвертки ZEBRA 2К VDE, PH Размер: 86,9 кб