Пассатижи ZEBRA VDE, L 210mm
Пассатижи ZEBRA VDE, L 210mm
Артикул:071401 577
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля захвата, зажима и резки мягкой и твердой проволоки и кабеля
- Для работы на деталях под напряжением до 1000 вольт (перемен. тока) и до 1500 вольт (пост. тока) с соблюдением всех указанных мер по технике безопасности
- Высокое качество инструментальной стали для долгого срока службы и точные поверхности захвата и резания
- Эластичные концы для высоких нагрузок, особенно стойкие к воздействию изгибающих усилий
- Эргономичная противоскользящая двухкомпонентная рукоятка с широким буртиком VDE для безопасной работы
- Дополнительная индукционная закалка лезвий
- Полностью закаленная и шлифованная поверхность
- Поверхности захвата с насечками
- Соединение внахлест
-
Характеристики
Длина (L)
200 мм
Длина в дюймах (L)
8 1/4 дюйм
Длина губок (L3)
76 мм
Ширина губок (W3)
17,5 мм
Толщина губок (T1)
9,5 мм
Ширина концов губок (W4)
4 мм
Толщина концов губок (T2)
3 мм
Материал
Сталь
Поверхность
Хромированный
ISO
5745
Материал рукоятки
2-компонентный пластик
-
Пассатижи ZEBRA VDE Размер: 136,3 кб