Пассатижи ZEBRA VDE, L180мм
Пассатижи ZEBRA VDE, L180мм
Артикул:071401 575
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля захвата, зажима и резки твердой и мягкой проволоки и кабеля
- Для электромонтажных работ до 1000 вольт (перемен. тока) и до 1500 вольт (пост. тока) с соблюдением всех указанных мер по технике безопасности
- Высококачественная инструментальная сталь обеспечивает максимальный срок эксплуатации и точные поверхности захвата и резания
- Экстра длинное лезвие также подходит для толстых кабелей
- Эргономичная 2-компонентная рукоятка с защитой от соскальзывания с широким буртиком VDE для безопасной работы
- Индуктивно закаленные прецизионные лезвия
- Закаленное отверстие для зажима круглых деталей
- Поверхность полностью шлифованная и хромированная
- Соединение внахлест
ХарактеристикиДлина (L)
180 мм
Длина в дюймах (L)
7 дюйм
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости
3,4 мм
Макс. диаметр реза твердой проволоки
2,2 мм
Макс. диаметр реза проволоки из алюминия/меди
12 мм
Макс. сечение реза проволоки из алюминия/меди
16 мм²
Материал
Сталь
Поверхность
Хромированный
Материал рукоятки
2-компонентный пластик
ISO
5746
Пассатижи ZEBRA VDE Размер: 136,3 кб