Набор инструмента, 46 предметов
Набор инструмента, 46 предметов
Артикул:09652019
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеНабор оснащен самыми необходимыми инструментами для завинчивания. Идеальное дополнение для использования с аккумуляторной отверткой.
- Вставка из вспененного материала с печатью в отделке под карбон для повышения прочности, устойчивости и легкой очистки
- Инструменты с ограниченной черной отделкой
- Поставляется в высококачественной презентационной коробке с подписью Reinhold Würth
- Биты 1/4 дюйма, 25 мм: по 1 шт. AW10, 20, 25, 30; TX10, 15, 20, 25, 30; адаптер 1/4 дюйма (20 мм)
- Биты 1/4 дюйма, 25 мм: по 1 шт. PH1, 2, 3; PZ1, 2; шестигранник 3, 4, 5 мм; шлиц 0,6x3,5 мм; 0,8x5,5 мм
- Биты 1/4 дюйма, 50 мм: по 1 шт. PH1, 2; PZ1, 2; шестигранник 3, 4, 5 мм; шлиц 1,0x6,0 мм
- Многогранный торцевой ключ 1/4 дюйма: по 1 штуке 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- По 1 торцевому ключу, шестиграннику: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 мм
- 1х держатель для бит, магнитный
- 1 трещотка для бит, короткая отвертка
- 1х высококачественная металлическая коробка с пенопластовым вкладышем
-
Характеристики
Количество деталей в ассортименте/комплекте
46 шт.
Ширина x высота x глубина
280 x 45 x 165 мм