Ключ рожково-накидной с трещоткой SW10
Ключ рожково-накидной с трещоткой SW10
Артикул:0714261010
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
Описание
- Накидная часть: Измененная двенадцатигранная накидная часть POWERDRIV, мелкозубая, 72 зуба
- Стандарт: макс. момент затяжки соответствует DIN 899
- Геометрические характеристики: Прямая накидная часть, положение зева 15°
- Открытая часть служит для ослабления болтов, трещотка на накидной части — для их затяжки
- Особо узкая накидная часть для работы в ограниченном пространстве, угол наклона 5°, прецизионно изготовленный кольцевой сердечник для плавного движения
- Материал: Хром-ванадиевая сталь
- Поверхность корпуса: хромированная с матовым покрытием
Примечание
Данный специальный инструмент можно подвергать нагрузкам только при максимальном моменте затяжки. Поэтому данные гаечные ключи используются только для ослабления болтов до определенных пределов.
-
Характеристики
Ширина зева ключа (SW)
10 мм
Толщина зева (a1)
7,3 мм
Ширина губок (внешняя) (b1)
20,9 мм
Толщина кольца (a2)
5,3 мм
Внешний диаметр кольца (d)
19 мм
Крутящий момент, макс. (F max.)
71 Нм
Длина (L)
159 мм