Ключ рожково-накидной с трещоткой ZEBRA SW13
Ключ рожково-накидной с трещоткой ZEBRA SW13
Артикул:071425113
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМетрический рожково-накидной ключ с трещоткой
Накидная часть:
Измененная двенадцатигранная накидная часть POWERDRIV, мелкозубая, 72 зуба
Стандарт:
Максимальный момент затяжки соответствует DIN 899
Геометрические характеристики:
Прямая накидная часть, положение зева 15°
Материал:
Хром-ванадиевая сталь
Поверхность корпуса:
Хромированная с матовым покрытием
Открытая часть служит для ослабления болтов, трещотка на накидной части — для их затяжки
Особо узкая накидная часть для работы в ограниченном пространстве, угол наклона 5°, прецизионно изготовленный кольцевой сердечник для плавного движения
Примечание
Данный специальный инструмент можно подвергать нагрузкам только при максимальном моменте затяжки. Поэтому данные гаечные ключи используются только для ослабления болтов до определенных пределов. -
Характеристики
Ширина зева ключа (SW)
13 мм
Толщина зева (a1)
8,6 мм
Ширина губок (внешняя) (b1)
27,2 мм
Толщина кольца (a2)
6,6 мм
Внешний диаметр кольца (d)
23,6 мм
Крутящий момент, макс. (F max.)
115 Нм
Длина (L)
178 мм
-
Ключ рожково-накидной с трещоткой ZEBRA Размер: 88,5 кб