Комбинированный ключ "ZEBRA" SW19
Комбинированный ключ "ZEBRA" SW19
Артикул:071330119
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМетрический комбинированный ключСтандарты:
Накидная часть:
Двенадцатигранная POWERDRIV
Материал:
Хром-ванадиевая сталь
Поверхность:
Хромированные полированные головки и кольцо
Геометрические характеристики:
Наклон кольца 15°, угол головки 15°
DIN 3113A / ISO 3318/7738 -
Характеристики
Ширина зева ключа
19 мм
Внешний диаметр кольца (d)
29,9 мм
Ширина губок (внешняя) (b)
42 мм
Толщина кольца (a1)
11,5 мм
Толщина зева (a2)
7,5 мм
Длина (L)
230 мм
-
Комбинированный ключ ZEBRA Размер: 89,6 кб