Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Набор двухсторонних ключей ZEBRA, SW6-22, 8 шт.

Артикул: 071330440
Набор двухсторонних ключей ZEBRA, SW6-22, 8 шт.

Набор двухсторонних ключей ZEBRA, SW6-22, 8 шт.

Артикул:071330440

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Метрический
    • Стандарт: DIN 3110/ISO 1085
    • Материал: Хром-ванадиевая сталь
    • Поверхность: Хромированные полированные головки
    • Геометрические характеристики: Наклон головки 15°, прочные усиленные головки
    Состав набора:
     №   Название  Параметры   Артикул  Кол-во, 
     шт.
     1  Ключ рожковый двухсторонний     SW 6 х 7  0713304067      1
     2  Ключ рожковый двухсторонний  SW 8 х 9  0713304089      1
     3  Ключ рожковый двухсторонний  SW 10 х 11  0713304101      1
     4  Ключ рожковый двухсторонний  SW 12 х 13  0713304123      1
     5  Ключ рожковый двухсторонний  SW 14 х 15  0713304145      1
     6  Ключ рожковый двухсторонний  SW 16 х 17  0713304167      1
     7  Ключ рожковый двухсторонний  SW 18 х 19  0713304189      1
     8  Ключ рожковый двухсторонний  SW 20 х 22  0713304202      1
     9  Держатель для рожковых ключей   Пластиковый   0713304401       1
  • Характеристики

    Количество деталей в ассортименте/комплекте

    8 шт.

    Ширина зева ключа

    6 x 7 мм
    8 x 9 мм
    10 x 11 мм
    12 x 13 мм
    14 x 15 мм
    16 x 17 мм
    18 x 19 мм
    20 x 22 мм