Набор ключей с трещоткой ZEBRA, 6 шт.
Набор ключей с трещоткой ZEBRA, 6 шт.
Артикул:071425950
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеНабор инновационных гаечных ключей с трещотками на открытой и накидной частях, 6 шт.
Приводная часть: Усовершенствованная двенадцатигранная накидная часть POWERDRIV®, открытая часть с трещоткой
Стандарт: максимальный момент затяжки соответствует DIN 899
Геометрия: Прямая накидная часть, положение зева 15°
Для изменения направления вращения поверните ключ.
Особо узкое исполнение для работы в ограниченном пространстве
Прецизионно изготовленный кольцевой сердечник для плавного движения
Материал: Хром-ванадиевая сталь
Поверхность корпуса: хромированная с матовым покрытием
Область применения
Разработан для винтовых соединений, например трубок тормозной системы, топливопроводов, систем кондиционирования воздуха, гидравлических систем
Состав набора:№ Название Параметры Артикул Кол-во,
шт.1 Комбинированный гаечный ключ с трещоткой SW 8 071425908 1 2 Комбинированный гаечный ключ с трещоткой SW 10 071425910 1 3 Комбинированный гаечный ключ с трещоткой SW 12 071425912 1 4 Комбинированный гаечный ключ с трещоткой SW 13 071425913 1 5 Комбинированный гаечный ключ с трещоткой SW 17 071425917 1 6 Комбинированный гаечный ключ с трещоткой SW 19 071425919 1 -
Характеристики
Количество деталей в ассортименте/комплекте
6 шт.
Количество зубьев
72 шт.
-
Набор ключей с трещоткой ZEBRA, 6 шт. Размер: 171,9 кб