Ключ разводной 250 мм, RED LINE
Ключ разводной 250 мм, RED LINE
Артикул:575422110
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеКлюч может быть использован для различных размеров без необходимости искать и менять ключи
- Стандарт: DIN3117/ISO6787.
- Материал: хром-ванадиевая, кованая сталь.
- Поверхность: хромированная, полированные головки.
- Геометрические характеристики: наклон губок 22,5º, модель для правой руки с метрической
- измерительной шкалой для быстрого и точного определения раскрытия губок.
- Форма головки: узкие головки для работы в ограниченном пространстве. Длинные губки для уверенного захвата глубоко посаженных болтов и гаек
-
Характеристики
Макс. ширина по плоскости
29 мм
Длина в дюймах (L)
10 дюймов
Длина (L)
250 мм
Толщина губок (T)
8 мм
Толщина (S)
16 мм
-
Ключ разводной 250 мм, RED LINE Размер: 87,7 кб