Ключ разводной с трещоткой и реверсом, 0-30мм.
Ключ разводной с трещоткой и реверсом, 0-30мм.
Артикул:571572201
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеБыстрозажимной трубный ключ с ручным управлением.
Супертонкие челюсти и голова.
- Губки на 30% длиннее, чем у стандартного ключа.
- Ширина на 55% больше, рабочее отверстие ключа.
Область применения
Предназначен для ограниченного пространства, где стандартный ключ не подходит. -
Характеристики
- Длина: 250 мм (10 дюймов)
- Диапазон челюстей: 0-35 мм
- Материал: Хром-ванадий.
- Геометрия: Положение челюсти 15°
- Форма головки: Узкая
- Кнопка ручной блокировки
-
Ключ разводной с трещоткой и реверсом, 0-30мм. Размер: 162,3 кб