Ключ переставной SW6-46MM-L260мм, WURTH
Ключ переставной SW6-46MM-L260мм, WURTH
Артикул:071502 50
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПлоскогубцы и гаечный ключ в одном инструменте
Рукоятки противоскользящие, покрытые пластиком
Захват: параллельный, гладкий и хромированный
Отсутствие повреждений заготовки благодаря низкому давлению на поверхность
Быстрая регулировка с помощью кнопки
Регулируется непосредственно по размеру гайки
Передача усилия: 10x
Высокое усилие зажима
Расстояние между захватными поверхностями позволяет быстро затягивать и ослаблять болтовые соединения по принципу храповика
Детали/Применение
- Подходит для захвата, удержания, прессования и гибки заготовок.
- Также подходит для установки фитингов с покрытием без повреждения покрытия
-
Характеристики
- Max. диапазон захвата: 46 мм
- Max. диапазон захвата в дюймах: 1-3/4 in
- Длинна (L): 260 мм
- Ширина зажимной губки (B): 18,5 мм
- Толщина губок(C): 8 мм
- Материал покрытия рукоятки: Противоскользящий пластик
- Материал изготовления: Сталь
- Поверхность: Хромированная
-
Ключи переставные 071502 5XX Размер: 555,3 кб