Ключ трубный 250мм RED LINE
Ключ трубный 250мм RED LINE
Артикул:572201 563
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеКлещи сантехнические Red Line
Стандарт:
DIN ISO 8976
Материал:
Хром-ванадиевая сталь, закаленная и отпущенная.
Зубья:
закалены методом электроиндукции.
Головка:
Хромированная
Соединение:
Коробчатый шарнир, 7 положений фиксации на трубах и гайках без проскальзывания по детали.
Эргономичная удобная рукоятка для комфортных рабочих условий и оптимальной передачи усилия
Область применения
Трубы, гайки, плоские детали. -
Характеристики
Длина (L)
250 мм
Длина захватных губок (E)
32 мм
Ширина зажимной губки (B)
16 мм
Толщина губок (C)
7,5 мм
Материал
Сталь / пластик
-
Ключ трубный 250мм RED LINE Размер: 137,3 кб