Ключ трубный переставной 250 мм, COBRA, WURTH
Ключ трубный переставной 250 мм, COBRA, WURTH
Артикул:071502 23
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСамозажимные трубные клещи с регулировкой нажатием кнопки
- Противоскользящая пластмассовая рукоятка
- Закаленная хромованадиевая сталь
- Индуктивно закаленные отполированные зубья
- Защитный механизм предотвращает случайное защемление пальцев и другие травмы
- Коробчатый шарнир
- Быстрая и точная регулировка одной рукой непосредственно на детали
- Защита от непреднамеренного изменения регулировки
- Самозажим на трубах и гайках
- Нет скольжения по детали
Область применения
- Трубы
- Гайки
-
Характеристики
Длина в дюймах (L)
10 дюйм
Длина (L)
250 мм
Диапазон зажима, мин./макс.
10-46 мм
Длина зажимной губки (E)
35 мм
Ширина зажимных губок (B)
17 мм
Толщина губок (C)
12 мм
Материал
Сталь хромованадиевая
ISO
8976
-
071502 3XX Ключи трубные переставные cobra Размер: 502,7 кб