Набор слесарного инструмента, 50 предметов, RW2021 limited edition
Набор слесарного инструмента, 50 предметов, RW2021 limited edition
Артикул:09652021
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПрактичный универсальный набор со всеми необходимыми инструментами и подписью Reinhold Würth.
Обширный, универсальный набор из 50 предметов в ярком двухцветном пластиковом кейсе, выпущенном ограниченным тиражом
- Ассортимент включает в себя сложное, комплексное базовое оборудование для мастерских и особенно для мобильного использования
- Компактный кейс из прочного пластика имеет почти неразрушимую вставку из жесткого пенопласта с зажимами с обеих сторон
- При транспортировке ценные инструменты остаются на своих местах. Отсутствующие инструменты можно обнаружить с первого взгляда
Прочные отвертки со шлицевыми и PH-лезвиями, молоток средней тяжести, разводной ключ с одним открытым концом, плоскогубцы и комбинированные плоскогубцы, хозяйственный нож и карманная рулетка длиной 3 м помогут в решении различных повседневных задач
Подходящие торцевые ключи 1/4 дюйма практически для любых винтов
- Ассортимент 1/4 дюйма включает 12 торцевых ключей с шириной по плоскости от 4 до 14 мм, удлинитель, отвертку, карданный шарнир и реверсивную трещотку с поворотным механизмом
- Благодаря жесткому удлинителю усилие передается напрямую. Возможны угловые перемещения до 8°.
- Карданный шарнир заторможен и удерживает угол в заданном положении
- Реверсивная трещотка имеет эргономичную рукоятку из прочного пластика, обеспечивающую удобство и безопасность работы
- Небольшой угол поворота 5° позволяет быстро и без усилий затягивать или ослаблять винты
- Поворотный механизм позволяет легко переключаться между вращением по часовой стрелке и против нее
- 16 коротких бит подходят для большинства типов винтов RW, PH, PZ, со шлицем и крестообразным углублением, с внутренним шестигранником (Allen) и TX
- Магнитный универсальный держатель длиной 60 мм надежно фиксирует биты в нужном положении
- Чрезвычайно прочный открытый конец, наклоненный на 15°, ослабляет даже затянутые винты
- Благодаря торцевому концу, смещенному на 15°, наиболее распространенные типы винтов затягиваются в углубленных местах
- Двухшестигранный привод POWERDRIV обеспечивает мягкую и быструю работу
- Для изменения направления вращения достаточно просто перевернуть ключ.
- Из проверенной хромованадиевой стали. Поверхности хромированы
- Поверхность устойчива к ржавчине и обеспечивает гораздо более длительный срок службы, чем обычно
- Длительное использование инструментов снижает затраты на их замену и хранение
Инструмент профессионального качества ZEBRA®
ZEBRA - это бренд премиум-класса для профессионального ручного инструмента от WÜRTH
Уведомление
В дополнение к указанному комплекту поставки Вы получите по 1 шестигранному ключу каждого из следующих размеров: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 мм.
Состав набора:
- Рулетка, 3м
- Разводной ключ 8", макс.24 мм
- Молоток 300 гр.
- 8x бит TX10,15,20,25,30 / PH1,2 / slot 0,8x5,5
- 8x бит RW10, 20, 30, 40 / PZ2/ inner6kt. 3, 4, 5
- 6x шестигранных ключа (2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм)
- Трещотка 1/4"
- Шарнир карданный 1/4"
- Удлинитель, 1/4 дюйма, 100 мм
- Нож канцелярский 18 мм
- Отвертка 1/4"
- Отвертка шлиц 0.6х3.5х100
- Отвертка шлиц 1.2х6.5х150
- Отвертка PH1
- Отвертка PH2
- Пассатижи, 180 мм
- Острогубцы, 160 мм
- Переходник 1/4"
- Головка 4 мм 1/4"
- Головка 5 мм 1/4"
- Головка 6 мм 1/4"
- Головка 5,5 мм 1/4"
- Головка 7 мм 1/4"
- Головка 8 мм 1/4"
- Головка 9 мм 1/4"
- Головка 10 мм 1/4"
- Головка 11 мм 1/4"
- Головка 12 мм 1/4"
- Головка 13 мм 1/4"
- Головка 14 мм 1/4"
-
Характеристики
Количество предметов в ассортименте/наборе
50 шт
Длина х ширина х высота
335 x 273 x 82 мм
-
Набор слесарного инструмента, 50 предметов, RW2021 limited edition Размер: 153,3 кб