Лезвие 18 мм, чёрное, экстраострое (мин. к отгр. 10 шт.)
Лезвие 18 мм, чёрное, экстраострое (мин. к отгр. 10 шт.)
Артикул:071566 053
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеОчень острые, для точной резки, подходят для работы с тонкой изоляцией.
Чрезвычайная острота лезвия обеспечивается благодаря стреловидному углу и высококачественной стали
- Идеально подходит для резки бумаги, пленки и тонких материалов
- Легко и быстро проникает сквозь материал
Практичный выдвижной диспенсер
-
Характеристики
Длина лезвия
110 мм
Ширина лезвия
18 мм
Толщина лезвия
0,5 мм
Материал
Сталь
Длина режущей кромки
100 мм
-
Лезвие 18 мм, чёрное, экстраострое Размер: 98,3 кб