Лезвие 9 мм, без покрытия (мин. к отгр. 10 шт.)
Лезвие 9 мм, без покрытия (мин. к отгр. 10 шт.)
Артикул:071566 07
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеДлительный срок службы и качественная резка
- Закаленное лезвие
- Тройная заточка
- В удобном диспенсере
-
Технические характеристики
Длина лезвия
85 мм
Ширина лезвия
9 мм
Толщина лезвия
0,4 мм
Материал
Сталь
Длина режущей кромки
80 мм
-
Лезвие, без покрытия (мин. к отгр. 10 шт.) Размер: 87,3 кб

























