Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Нож безопасный с защищенным лезвием S3

Мы советуем
Артикул: 071566 018
Нож безопасный с защищенным лезвием S3

Нож безопасный с защищенным лезвием S3

Артикул:071566 018

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 10

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Нож безопасный с защищенным лезвием S3
    • Максимальная безопасность при разрезании упаковочной ленты благодаря скрытым лезвиям
    • Быстро разрезает липкую ленту  выступами на верхней части лезвия.
    • Качественная эргономичная алюминиевая ручка с петлей для подвешивания
    • Легкая замена лезвия без инструментов
    • Встроенный магазин на одно сменное лезвие
    В комплекте:
    • 2 защищённых лезвия
    Используемые лезвия:

  • Характеристики

    Длина

    165 мм

    Ширина рукоятки

    35 мм

    Длина режущей кромки

    5 мм

    Длина лезвия

    45 мм

    Материал рукоятки

    Алюминий