Набор шаберных лезвий с рукояткой, 27 шт.
Набор шаберных лезвий с рукояткой, 27 шт.
Артикул:071566 40
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеВ набор шаберов входит 27 шт. предметов, 4 различных шаберных лезвия и нож для ковровых покрытий
- Эргономичная 2-компонентная рукоятка с зажимом для лезвия
- Нож для ковровых покрытий с многоступенчатой блокировкой
- Лезвие может полностью убираться
Для удаления этикеток и наклеек на ветровом стекле, остатков засохшего клея, уплотнений и т. д.
Состав набора:№ Название Параметры Артикул Кол-во,
шт.1 Нож для коврового покрытия 160 мм 071566 01 1 2 Лезвие трапециевидное Для ножа 071566 02 5 3 Рукоятка шабера Двухкомпонентная 071566 41 1 4 Лезвие для шабера 12 мм 071566 42 5 5 Лезвие для шабера 16 мм 071566 43 5 6 Лезвие для шабера 20 мм 071566 44 5 7 Лезвие для шабера 16 мм, скошенное 071566 45 5 -
Характеристики
Количество деталей в ассортименте/комплекте
27 шт.
Вес продукта (на 1 шт.)
533 г
-
Набор шаберных лезвий с рукояткой, 27 шт. Размер: 99,5 кб