Универсальный скребок с ударной каппой, 25 мм., WURTH
Универсальный скребок с ударной каппой, 25 мм., WURTH
Артикул:0714663352
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеШабер универсальный с ударным колпачком и лезвием из нержавеющей стали
- Сферический ударный колпачок с проходящим через всю рукоятку хвостовиком лезвия
- Эргономичная 2-компонентная рукоятка с нескользящей поверхностью для смягчения ударов молотка
- Зеркально отполированное лезвие шабера для простой очистки
- Лезвие из нержавеющей стали толщиной 1,8 мм предотвращает контактную коррозию
Шабер предназначен для использования с молотком, но не заменяет зубило для долбления. -
Характеристики
Длина
235 мм
Ширина лезвия
25 мм
Длина лезвия
100 мм
Материал
Нерж. сталь AISI 420
Материал рукоятки
2-компонентный пластик