Магазинная отвертка, 14 предметов, Limited Edition
Магазинная отвертка, 14 предметов, Limited Edition
Артикул:6132018
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеОчень тонкая магазинная отвертка с черным хромированным лезвием "Limited Edition" и 12 битами.
- Выдвижной, вращающийся магазин для быстрого поиска нужной биты
- В комплект входит практичный складной дизайнерский чехол с петлей для ремня
- Поставляется в высококачественной презентационной коробке
- 1 магазинная отвёртка
- 1 чехол для отвёртки
- По 1 бите PH 1; PH 2; PH 3; TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 30; внутренний шестигранник 4 мм; внутренний шестигранник 5 мм; внутренний шестигранник 6 мм; шлиц 0,8 x 5,5 мм
-
Характеристики
Материал рукоятки
2-компонентный пластик
Размер наконечника
1/4 дюйма
Длина лезвия (A)
90 мм
Длина ручки / длина ручки (в открытом состоянии) (B1/B2)
121 / 181 мм
Ширина рукоятки (C)
37,5 мм
Количество бит
12 шт.