Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Отвертка магазинная с битами, 12шт., ZEBRA, WURTH

Артикул: 06136103
Отвертка магазинная с битами, 12шт., ZEBRA, WURTH

Отвертка магазинная с битами, 12шт., ZEBRA, WURTH

Артикул:06136103

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Укомплектована 12 битами.

    Стержень: Круглое лезвие с магнитом, глянцевое хромирование

    Наконечник: DIN 3126-D 6.3

    Мощная отвертка с трещоткой
    28 зубов, макс. момент затяжки более 20 Нм.

    Преимущества наличия трещотки
    Не требуется менять положение руки, что обеспечивает быстроту и эффективность эксплуатации в ходе любых сборочных работ.

    Магазин рассчитан на 12 бит
    Выдвигающийся поворотный магазин для быстрого извлечения нужной биты.

    Биты 1/4 дюйма с цветовой маркировкой
    Быстрая идентификация бит благодаря системе цветовой маркировки Würth — соответствующую бите для каждого винта.

    Область применения
    Для автомобильных и слесарных работ.

    Состав набора:
     №   Название  Параметры   Артикул  Кол-во, 
     шт.
     1  Отвертка с магазином   Пустая  06136100      1
     2  Бита шлицевая  0,6х4,5, 25 мм   0614175652       1
     3  Бита РН1  25 мм  0614176274      1
     4  Бита РН2  25 мм  0614176461      1
     5  Бита 6-гранная  SW4, 25 мм  061417694      1
     6  Бита 6-гранная  SW5, 25 мм  061417695      1
     7  Бита 6-гранная      SW6, 25 мм  061417696      1
     8  Бита TX10  25 мм   06143110      1
     9  Бита TX15  25 мм   06143115      1
     10  Бита TX20  25 мм   06143120      1
     11  Бита TX25  25 мм  06143125      1
     12  Бита TX30  25 мм  06143130      1
     13  Переходник  1/4"-1/4"-C6.3  0614176700      1
  • Характеристики

    Материал рукоятки

    2-компонентный пластик

    Размер наконечника

    1/4 дюйма

    Длина лезвия (A)

    80 мм

    Длина ручки / длина ручки (в открытом состоянии) (B1/B2)

    147 / 207 мм

    Ширина рукоятки (C)

    37,5 мм

    Количество бит

    12 шт.