Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Отвертка магазинная с битами 13 шт., ZEBRA, WURTH

Артикул: 06136003
Отвертка магазинная с битами 13 шт., ZEBRA, WURTH

Отвертка магазинная с битами 13 шт., ZEBRA, WURTH

Артикул:06136003

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Укомплектована 12 битами.
    • 2-компонентная рукоятка
    • Лезвие: Круглое лезвие с магнитом, глянцевое хромирование
    • Наконечник: DIN 3126-D 6.3.
    • Очень тонкая отвертка с магазином для оптимальной передачи усилия и удобства эксплуатации
    • Выдвигающийся поворотный магазин для быстрого извлечения нужного бита
    • Стандартные биты 1/4 дюйма для простой замены
    • Система цветовой маркировки Würth для простоты идентификации бит
    • Слышимый щелчок подтверждает надежное защелкивание магазина с битами
    Состав набора:
     №   Название  Параметры   Артикул  Кол-во, 
     шт.
     1  Отвертка с магазином   Пустая  06136000      1
     2  Бита шлицевая  0,6х4,5, 25 мм  0614175652       1
     3  Бита РН1  25 мм  0614176274      1
     4  Бита РН2  25 мм  0614176461      1
     5  Бита РН3  25 мм  0614176648      1
     6  Бита 6-гранная  SW4, 25 мм  061417694      1
     7  Бита 6-гранная  SW5, 25 мм  061417695      1
     8  Бита 6-гранная      SW6, 25 мм  061417696      1
     9  Бита TX20  С отверстием, 25 мм   0614352620      1
     10  Бита TX25  С отверстием, 25 мм  0614352625      1
     11  Бита TX27  С отверстием, 25 мм  0614352627      1
     12  Бита TX30  С отверстием, 25 мм  0614352630      1
     13  Бита TX40  С отверстием, 25 мм  0614352640      1
  • Характеристики

    Материал рукоятки

    2-компонентный пластик

    Размер наконечника

    1/4 дюйма

    Длина лезвия (A)

    90 мм

    Длина ручки / длина ручки (в открытом состоянии) (B1/B2)

    121 / 181 мм

    Ширина рукоятки (C)

    37,5 мм

    Количество бит

    12 шт.

    Диапазон применения

    Легковой автомобиль
    Грузовой автомобиль