Отвертка Zebra с битами и подвижной рукояткой
Отвертка Zebra с битами и подвижной рукояткой
Артикул:06136401
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
ОписаниеСветодиодная подсветка
Высокопроизводительная отвертка с трещоткой
- Поворотный регулятор на 3 положения: Изменение направления во время работы одной рукой
- 45 зубьев, макс. момент затяжки до 40 Нм
Благодаря регулируемой рукоятке может использоваться в качестве стандартной отвертки в прямом положении либо в качестве отвертки с пистолетной рукояткой при повороте на 60°.
Светодиодная технология
Хорошая освещенность рабочей области, освещение винта
Освещение: 2 ярких светодиода, батарея LR41 4.5 V
Лезвие: Короткое лезвие для крепления головок с магнитом, с матовым хромированием
Наконечник:
DIN 3126-D 6.3
В комплекте 8 предметов:- 1 отвертка с пистолетной рукояткой и светодиодной подсветкой (пустая)
- По 1 бите PH 1; PH 2; TX 10; TX 20; внутренний шестигранник 4 мм; внутренний шестигранник 5 мм; шлиц 0,8 x 5,5 мм
-
Характеристики
Материал рукоятки
2-компонентный пластик
Размер наконечника
1/4 дюйма
Длина лезвия (A)
25 мм
Ширина рукоятки (C)
40 мм
Количество бит
6 шт.
-
Отвертка Zebra с битами и подвижной рукояткой Размер: 140,1 кб