Отвертка PZ1х80, RED LINE
Отвертка PZ1х80, RED LINE
Артикул:57512331
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеОтвертка RED LINE - специальная серия
Наконечник Black point, упрочненный
Соответствует стандартам DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, DIN 5262
Однокомпонентная анатомическая рукоятка
Удобная и безопасная работа
Отверстие в рукоятке
Удобное размещение на верстаке или инструментальной тележке -
Характеристики
Размер наконечника
PZ1
Длина лезвия (A)
80 мм
Длина ручки (B)
100 мм
Ширина рукоятки (C)
31,6 мм
Ширина жала отвертки
4,5 мм
-
Отвертка RED LINE Размер: 103,1 кб