Отвертка ZEBRA 3К, шлицевая 0,8х4,5х90 мм
Отвертка ZEBRA 3К, шлицевая 0,8х4,5х90 мм
Артикул:0613200045
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеГибкая 3-компонентная рукоятка обеспечивает оптимальную эргономику, передачу усилия и удобство эксплуатации.
Отвертка, плоский шлиц
- Стержень: Сплошное шестигранное лезвие, с матовым хромированием; регулировка момента затяжки с матовым никелевым покрытием, закаленная, ударопрочная
- Крупный ударный наконечник
- Наконечник: DIN 5264-A, ISO 2380 с наконечником Black Point
-
Характеристики
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки
0,8 x 4,5 мм
Длина лезвия (A)
90 мм
Длина ручки (B)
96 мм
Ширина рукоятки (C)
31 мм
Ширина зева ключа, жало отвертки
5 мм
Вспомогательное приспособление для ключа
8 мм
-
Отвертки ZEBRA Размер: 279,4 кб