Кусачики торцевые WURTH, 160MM
Кусачики торцевые WURTH, 160MM
Артикул:071501 578
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеDIN ISO 5748
- Минимальные усилия и аккуратная резка обеспечивается прецизионной обработкой поверхности режущей кромки
- Высокое качество инструментальной стали гарантирует длительный срок службы и точность реза
- Лезвия: Дополнительная индукционная закалка
- Поверхность: Полностью отполирована и покрыта прозрачным лаком
- Выступы рукоятки: С двойным покрытием из ПВХ
- Соединение: внахлест
- Для резки мягкой и очень твердой проволоки
- Также подходит для крепления и резки обвязочной проволоки, проволоки для армирования железобетонных конструкций.
-
Характеристики
Длина (L)
160 мм
Ширина губок (закрытая) (A)
30 мм
Длина режущей кромки (C)
25 мм
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости
3,5 мм
Макс. диаметр реза твердой проволоки
2,5 мм
Диаметр реза рояльной проволоки, макс.
2,2 мм
Длина в дюймах
6 1/4 дюйм
Длина губок (B)
9 мм
-
Кусачики торцевые WURTH, 160MM Размер: 97,7 кб