Бокорезы WURTH, L200ММ
Бокорезы WURTH, L200ММ
Артикул:071501 573
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеБокорезы DIN ISO 5749Область применения
- Работа без перенапряжения, чистая резка благодаря фрезерованной прецизионной режущей кромке
- Высококачественная инструментальная сталь обеспечивает длительный срок службы и точность лезвий
- Индуктивно закаленные
- Поверхность отполирована и покрыта прозрачным лаком
- Рукоятки: с двойным покрытием из ПВХ
Для резки мягкой и очень твердой проволоки, а также кабелей -
Характеристики
Длина (L)
200 мм
Макс. диаметр реза твердой проволоки
3 мм
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости
4,2 мм
Диаметр реза рояльной проволоки, макс.
2,5 мм
Длина в дюймах (L)
8 дюйм
Конструкция шарнира
Наложением
-
Бокорезы Размер: 200,6 кб