Бокорезы ZEBRA, L160MM
Бокорезы ZEBRA, L160MM
Артикул:071401 552
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля резки струнной проволоки, мягкой и твердой проволоки
- Работа без перенапряжения, чистая резка благодаря фрезерованной прецизионной режущей кромке
- Высококачественная инструментальная сталь обеспечивает длительный срок службы и точность лезвий
- Эргономичная противоскользящая 2-компонентная рукоятка с узким буртиком для комфортных условий работы и оптимальной передачи усилия
- Индуктивно закаленные прецизионные лезвия
- Поверхность: полностью шлифованная и хромированная
- Соединение: внахлест, кованые заклепки
-
Характеристики
Длина (L)
160 мм
Длина в дюймах (L)
6 1/4 дюйм
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости
3,4 мм
Макс. диаметр реза твердой проволоки
2,5 мм
Диаметр реза рояльной проволоки, макс.
2 мм
Макс. диаметр реза мягкой проволоки
4 мм
Материал
Сталь
Поверхность
Хромированный
Конструкция шарнира
Наложением
Материал рукоятки
2-компонентный пластик
-
Бокорезы ZEBRA, L160MM Размер: 121,2 кб