Пассатижи удлиненные, RED LINE, L200mm
Пассатижи удлиненные, RED LINE, L200mm
Артикул:577201 557
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля захвата, удержания и резки мягких и жестких проводов и кабелей
Обеспечивает длительный срок службы инструмента и точность захватных и режущих поверхностей
Высококачественная инструментальная сталь
Удлиненная режущая кромка также для толстых кабелей
Режущие кромки:
С дополнительной индуктивной закалкой
Поверхность:
Хромированная
Приятные условия работы и оптимальная передача усилия
Эргономичная, удобная рукоятка
Соединение:
Накладной
Соответствует DIN ISO 5745
-
Характеристики
Длина (L)
200 мм
Поверхность
Хромированная
Материал
Сталь / пластик
Материал рукоятки
1-компонентный пластик
-
Пассатижи удлиненные, RED LINE, L200mm Размер: 87,3 кб