Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Пассатижи, 180 мм

Артикул: 071501 575
Пассатижи DIN ISO 5746, 180 мм, WURTH

Пассатижи, 180 мм

Артикул:071501 575

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Для захвата, зажима и резки мягкой и твердой проволоки и кабеля
    • Высокое качество инструментальной стали для максимального срока эксплуатации и точные поверхности захвата и резания
    • Экстра длинное лезвие также подходит для зачистки толстых кабелей
    • Лезвия: Дополнительная индукционная закалка
    • Поверхность: Полностью отполирована и покрыта прозрачным лаком
    • Выступы рукоятки: С двойным покрытием из ПВХ
    • Соединение: Соединение внахлест

  • Характеристики

    Длина (L)

    180 мм

    Макс. диаметр реза проволоки средней твердости

    2,8 мм

    Макс. диаметр реза твердой проволоки

    2,5 мм

    Поверхность

    Лакированный

    Длина в дюймах (L)

    7 дюйм

    Материал

    Сталь

    Материал рукоятки

    Поливинилхлорид

    ISO

    5746

  • Пассатижи WURTH Размер: 96,8 кб