Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Набор инструмента ZEBRA, 071401552-55-57-63, 4шт.

Артикул: 071401 565
Набор инструмента ZEBRA, 071401552-55-57-63, 4шт.

Набор инструмента ZEBRA, 071401552-55-57-63, 4шт.

Артикул:071401 565

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    4 шт.: универсальные плоскогубцы, клещи трубные, острогубцы и усиленные бокорезы
    • Высококачественная инструментальная сталь обеспечивает максимальный срок эксплуатации и точные поверхности захвата и резания
    • Универсальные плоскогубцы со сверхдлинным лезвием также подходят для толстых кабелей
    • Трубные клещи с удобной системой быстрой регулировки
    • Острогубцы с устойчивыми к изгибной деформации жалами
    • Усиленные бокорезы для струнной проволоки, мягкой и твердой проволоки
    • Эргономичная противоскользящая 2-компонентная рукоятка с узким буртиком для комфортных условий работы и оптимальной передачи усилия
    Состав набора:
     №   Название  Параметры   Артикул  Кол-во, 
     шт.
     1  Бокорезы ZEBRA   L = 160 мм  071401 552       1
     2  Пассатижи ZEBRA  L = 180 мм  071401 555      1
     3  Острогубцы ZEBRA  L = 200 мм  071401 557      1
     4  Ключ трубный ZEBRA   L = 250 мм  071401 563      1
  • Характеристики

    Вес продукта (на 1 шт.)

    1185 г