Пистолет для картушей 310 мл., металл, WUMAX
Пистолет для картушей 310 мл., металл, WUMAX
Артикул:18919312
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПистолет для картушей 18:1
Надежный ручной пистолет для картушей, с поддержкой для нанесения высоковязких клеёв и герметиков
- Передаточное число 18:1
- Выполненное передаточное число позволяет легко работать с вязкими герметиками и клеями
- Поддержка картриджа позволяет легко вставлять картридж с установленной насадкой
- Немедленная подача мощности на толкатель
- Легко чистить
Для использования с картриджами ёмкостью от 280 мл. до 310 мл. -
Характеристики
- Материал: Металл
- Цвет: Чёрный
- Диаметр толкателя: 40 мм
- Стандартные картриджи: от 280 мл до 310 мл
-
18919312 Размер: 769,1 кб