Пистолет для картушей 310 мл., WUMAX
Пистолет для картушей 310 мл., WUMAX
Артикул:18919311
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПистолет для картушей 310 мл
Простая конструкция "скелетного" типа, изготовлен из металла, клепанные соединения
Предназначен для использования с картушами 310 мл. -
Характеристики
- Дизайн: Простой
- Цвет: Чёрный
- Диаметр толкателя: 38 мм
- Стандартные картриджи: 310 мл
-
Пистолет для картушей 310 мл Размер: 145,4 кб