Пистолет для пены полиуретановый PROFI PTFE, металл, WUMAX
Пистолет для пены полиуретановый PROFI PTFE, металл, WUMAX
Артикул:189115231
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
ОписаниеПистолет для полиуретановой пены PROFI PTFE
Высококачественный металлический пистолет эргономичной формы для нанесения однокомпонентной полиуретановой пены.
- Отсутствие неконтролируемого вытекания пены
- Эргономичная рукоятка с резиновой отделкой для безопасного и удобного удержания
- Количество выдаваемой пены можно регулировать по-разному для получения оптимального результата
- Коническая насадка, идеально подходящая для удлинительных наконечников для тонких соединений
- За счёт покрытия легко чистить
Пистолет используется для нанесения 1-компонентной пенополиуретановой пены. Подходят все имеющиеся в продаже баллоны со стандартным навинчивающимся адаптером. Возможность точной регулировки количества выхода пены означает, что пистолет подходит для контролируемого дозирования и индивидуального заполнения швов, что обеспечивает точный и безопасный монтаж.
Инструкция:
Установите необходимый выход пены с помощью дозирующего винта на задней панели пистолета: вращение по часовой стрелке уменьшает выход пены; вращение против часовой стрелки увеличивает выход пены. Проверьте, какая настройка дает вам оптимальные результаты. -
Характеристики
- Материал: Сталь, PTFE
- Цвет: Чёрный, красный
- Вес: 524 г
- Длина: 340 мм
-
189115231 Размер: 277,5 кб