Набор надфилей с рукояткой, 6 шт.
Набор надфилей с рукояткой, 6 шт.
Артикул:071461 74
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
Описание6 шт., DIN 7283
Деревянная рукоятка
В пластиковой сумке
Формы:
- Плоский
- Плоский острый
- Полукруглый
- Круглый
- Трехгранный
- Четырехгранный
-
Характеристики
Количество деталей в ассортименте/комплекте
6 шт.
Длина полотна напильника (L)
100 мм
Насечка
2
-
Набор надфилей с рукояткой, 6 шт. Размер: 90,3 кб