Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Набор стамесок 6шт (6,10,12,16,20,26мм)

Артикул: 0715653001
Набор стамесок 6шт (6,10,12,16,20,26мм)

Набор стамесок 6шт (6,10,12,16,20,26мм)

Артикул:0715653001

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Высококачественные отполированные лезвия из хром-ванадия с бесцветным лаковым покрытием, деревянная рукоятка, 6 шт.
    • Высококачественные лезвия из хром-ванадия, предотвращают скалывание режущей кромки
    • Твердость на уровне 60–61 HRC гарантирует превосходное предохранение краев от "завалов" и оптимальную эффективную длину лезвий
    • Лезвия отполированы и защищены от коррозии бесцветным лаком
    • Деревянная рукоятка изготовлена из граба и покрыта каштановым лаком
    • В комплекте: 6 шт., по одному лезвию 6, 10, 12, 16, 20 и 26 мм
    Произведен в соответствии с DIN 5139


  • Характеристики

    Количество деталей в ассортименте/комплекте

    6 шт.