Стамеска 16мм
Стамеска 16мм
Артикул:071565316
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСтамеска, деревянная рукоятка, 16 мм
- Высококачественные лезвия из хром-ванадия, предотвращают скалывание режущей кромки
- Твердость на уровне 60–61 HRC гарантирует превосходное предохранение краев от "завалов" и оптимальную эффективную длину лезвий
- Лезвия отполированы и защищены от коррозии бесцветным лаком
- Деревянная рукоятка изготовлена из граба и покрыта каштановым лаком
-
Характеристики
Ширина лезвия
16 мм
-
Стамеска Размер: 87,6 кб