Съемник подшипников внутр. d 19-25MM
Съемник подшипников внутр. d 19-25MM
Артикул:0714525055
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля извлечения плотно посаженных шариковых подшипников, колец и втулок из отверстий.
- Крюки для извлечения специальной формы точно захватывают край внутреннего кольца шарикового подшипника
- Вытяжные губки изогнуты и закалены
Применяется для извлечения запрессованных подшипников из корпусов, колец и втулок из отверстий.
Инструкции
Вставьте внутренний съемник в отверстие. Прикрепите шпиндель винтами, удерживая гайку для предотвращения ее вращения. Вытяжные губки открываются, и наконечники защелкиваются внизу подшипника. Прикрепите винтами обратный молоток или контропору на соединительную резьбу и извлеките подшипник.
Примечание
Диаметр резьбы шпинделя для артикулов 0714525058 (d 35-45MM), 0714525059 (d 45-55MM) и 0714525060 (d 55-70мм) составляет M14 x 1,5 мм
-
Характеристики
Диаметр отверстия, мин./макс. (ØA)
19-25 мм
Диаметр вытяжных губок (B)
16 мм
Длина вытяжных губок (C)
55 мм
Диаметр шпинделя (G)
28 мм
Длина шпинделя (D)
78 мм
Длина (E)
124 мм
-
Съемник подшипников внутренний Размер: 90 кб