Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Съемник подшипников внутр. d 8-12MM

Артикул: 0714525052
Съемник подшипников внутр. d 8-12MM

Съемник подшипников внутр. d 8-12MM

Артикул:0714525052

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Для извлечения плотно посаженных шариковых подшипников, колец и втулок из отверстий.
    • Крюки для извлечения специальной формы точно захватывают край внутреннего кольца шарикового подшипника
    • Вытяжные губки изогнуты и закалены
    Область применения
    Применяется для извлечения запрессованных подшипников из корпусов, колец и втулок из отверстий.

    Инструкции
    Вставьте внутренний съемник в отверстие. Прикрепите шпиндель винтами, удерживая гайку для предотвращения ее вращения. Вытяжные губки открываются, и наконечники защелкиваются внизу подшипника. Прикрепите винтами обратный молоток или контропору на соединительную резьбу и извлеките подшипник.

    Примечание
    Диаметр резьбы шпинделя для артикулов 0714525058 (d 35-45MM), 0714525059 (d 45-55MM) и 0714525060 (d 55-70мм) составляет M14 x 1,5 мм

  • Технические характеристики

    Диаметр отверстия, мин./макс. (ØA)

    8-12 мм

    Диаметр вытяжных губок (B)

    6,8 мм

    Длина вытяжных губок (C)

    15 мм

    Диаметр шпинделя (G)

    26 мм

    Длина шпинделя (D)

    64 мм

    Длина (E)

    106 мм

Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять