Скользящий молоток 3,2 кг L 630мм
Скользящий молоток 3,2 кг L 630мм
Артикул:0714525031
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля быстрого удаления деталей внутреннего съемника.
- Для диаметра отверстий 5–35 мм с резьбой M10
- Для диаметра отверстий 35–70 мм с резьбой M14 x 1,5 (15–16G)
После размещения съемника с внутренним захватом прикрепите болтами балку обратного молотка к шпинделю (2) и запустите обратный молоток. -
Характеристики
Длина (L)
630 мм
Вес
3,2 кг
-
Скользящий молоток 3,2 кг L 630мм Размер: 117,3 кб