Съемники гаек
Съемник гаек неударный (SW10-17MM)
Артикул:0714526020
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеПредназначен для срезания заклинивших гаек класса прочности до 6.
- Гайкорез срезает гайки без повреждения резьбы болта (при необходимости расположите его с противоположной стороны)
- Компактная конструкция для использования в условиях ограниченного пространства
- Поврежденные или тупые резцы необходимо заменить для предотвращения случайного скалывания
- Кованый корпус
- Закаленный резец
Используйте средства защиты глаз
-
Технические характеристики
Диапазон размеров гаек под ключ (A)
Размер ключа 10 - 17 мм
Ширина шкафа (B)
4,7 мм
Ширина (C)
33 мм
Длина (D)
90 мм
Материал
Сталь
-
Съемник гаек неударный Размер: 91 кб






















