Съемник к разъединителю, d 14-75 мм
Съемник к разъединителю, d 14-75 мм
Артикул:0714524150
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеДеталь извлекается с помощью съемника-расширителя
- Регулировка поперечины с помощью шестигранных гаек на ножках для захвата
- Поперечина из ковкого чугуна
- Шпиндель с нитроцементацией
- Высокопрочные ножки
После отделения ножки съемника прикручиваются к разделительной пластине и устанавливается поперечина. Шпиндель фиксируется на валу винтами. Деталь осторожно и безопасно извлекается при затягивании шпинделя на торце вала. -
Технические характеристики
Ширина внешнего захвата, мин./макс. (A)
60-165 мм
Глубина захвата (B)
230 мм
Длина шпинделя
170 мм
Поверхность шпинделя
С нитроцементацией
Материал шпинделя
Сталь
Материал поперечины
Ковкий чугун
Поверхность поперечины
Оцинкованный
Ширина зева ключа
19 мм
Размеры резьбы
M18
-
Разъединители и съемники к ним Размер: 111,9 кб























