Съемник 2-х лапч. универс. 130мм
Съемник 2-х лапч. универс. 130мм
Артикул:0714522132
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДвойные лапы с регулировкой глубины и автоматическим зацеплением
Регулировка глубины захвата
Подходит для снятия дисков и колес с длинных валов
Надежность фиксации лап под нагрузкой лапы зависит от величины прикладываемой тяговой силы
Безопасный захват детали
Штампованный поперечный элемент и крюки
Шпиндель с нитроцементацией
Точная металлообработка ножек
Мягкий и безопасный захват детали -
Характеристики
Ширина захвата (A)
130 мм
Глубина захвата (B)
140 мм
Длина шпинделя
140 мм
Количество захватов
2 шт.
Длина крючка захвата (E)
11 мм
Толщина крючка захвата (F)
2 мм
Ширина крючка (D)
18 мм
Размеры резьбы
M14 x 1.5
Вытягиваемый вес, макс. (t max)
2 т
-
Съемник 2-х лапчатый универсальный Размер: 148 кб