Съемник 2-х лапчатый, d 130 мм
Съемник 2-х лапчатый, d 130 мм
Артикул:0714522130
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМожет использоваться как съемник с внутренним и внешним захватами, для чего необходимо произвести замену захватов
- Классический съемник для быстрого и безопасного съема обойм подшипников, зубчатых передач, шариковых подшипников и так далее
- Штампованная поперечина и крюки
- Шпиндель с нитроцементацией
- Захваты можно безопасно удалить
-
Характеристики
Ширина захвата (A)
130 мм
Глубина захвата (B)
100 мм
Ширина внутреннего захвата, мин./макс. (C)
100-180 мм
Длина шпинделя
140 мм
Ширина крючка (D)
22 мм
Длина крючка захвата (E)
12 мм
Толщина крючка захвата (F)
3 мм
Вытягиваемый вес, макс. (t max)
3 т
Количество захватов
2 шт.
Размеры резьбы
M14 x 1.5
-
Съемник 2-х лапчатый Размер: 91,2 кб