Съемник 3-х лапчатый, d 160 мм
Съемник 3-х лапчатый, d 160 мм
Артикул:0714523160
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМожет использоваться как съемник с внутренним и внешним захватами, для чего необходимо произвести замену захватов
- Прекрасная модель для безопасного и быстрого съема обойм подшипников, зубчатых передач, шариковых подшипников и прочих деталей
- Равномерное распределение нагрузки на 3 крюка захвата, безопасное закрепление на детали и точная центровка при съеме
- Поперечина из чугуна в связи с конфигурацией
- Штампованные крюки захватов
- Шпиндель с нитроцементацией
- Захваты можно безопасно удалить
-
Характеристики
Ширина захвата (A)
160 мм
Глубина захвата (B)
150 мм
Ширина внутреннего захвата, мин./макс. (C)
130-220 мм
Длина шпинделя
210 мм
Ширина крючка (D)
30 мм
Длина крючка захвата (E)
18 мм
Толщина крючка захвата (F)
3,5 мм
Вытягиваемый вес, макс. (t max)
5 т
Количество захватов
3 шт.
Размеры резьбы
G 1/2 дюйма
-
Съемник 3-х лапчатый Размер: 94,2 кб