Съемник 3-х лапчатый, двусторонний, d 90 мм
Съемник 3-х лапчатый, двусторонний, d 90 мм
Артикул:0714523091
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДвусторонние широкие или узкие крюки захватов обеспечивают автоматическое зацепление.
Надежность фиксации захватов съемника на детали зависит от силы отрыва.
Безопасный захват детали.
Двусторонние крюки захватов можно менять местами в зависимости от применения.
Широкие крюки захватов съемника используются для безопасного снятия детали; узкие - для применения в труднодоступных местах.
Для широкого крюка предусмотрен 8 мм регулировочный паз
Диски или звездочки также можно снимать при помощи винтов M8.
Штампованный поперечный элемент и крюки захватов
Шпиндель с нитроцементацией
Точная металлообработка захватов обеспечивает надежное и мягкое зацепление захватываемой детали. -
Характеристики
Ширина захвата (A)
90 мм
Глубина захвата (B)
80 мм
Длина шпинделя
125 мм
Количество захватов
3 шт.
Ширина крючка (острый конец) (D1)
10 мм
Ширина крючка (широкий конец) (D2)
17 мм
Длина крючка захвата (E)
7 мм
Толщина крючка захвата (F)
2 мм
Вытягиваемый вес, макс. (t max)
3 т
Размеры резьбы
M14 x 1.5
-
Съемник 3-х лапчатый двусторонний Размер: 95,9 кб