Съемник 3-х лапчатый, настраив., d 250 мм
Съемник 3-х лапчатый, настраив., d 250 мм
Артикул:0714523252
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДвойные лапы с регулировкой глубины и автоматическим зацеплением.
Регулировка глубины захвата
Подходит для съема обойм подшипников и зубчатых колес с длинных валов
Надежность фиксации лап съемника на детали зависит от силы отрыва
Безопасный захват детали.
Штампованный поперечный элемент и крюки
Шпиндель с нитроцементацией
Точная металлообработка захватов
Мягкий и безопасный захват детали -
Характеристики
Ширина захвата (A)
250 мм
Глубина захвата (B)
260 мм
Длина шпинделя
250 мм
Количество захватов
3 шт.
Длина крючка захвата (E)
18 мм
Толщина крючка захвата (F)
3,5 мм
Ширина крючка (D)
32 мм
Размеры резьбы
G 1/2 дюйма
Вытягиваемый вес, макс. (t max)
12 т
-
Съемник 3-х лапчатый, настраиваемый Размер: 90,9 кб